ノータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49078916 品番 2022
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

ノータック仕様ですっきりデザイン。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

チャコールグレー 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)88 トラスコ品番836-5925 種別ノータックスラックス 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする