AAVID THERMALLOY
AAVID THERMALLOYの 冷却(制御機器)
AAVID THERMALLOYの ブロワ
AAVID THERMALLOYの ブロワその他関連用品
アーウィットサーマロイ ヒートシンク, クリップオン・タイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
長さ:100mm、幅:40mm、高さ:75mm、寸法:100 x 40 x 75mm、熱抵抗:2.09K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒
注文コード
49078926
品番
0S517/100/B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:100mm、幅:40mm、高さ:75mm、寸法:100 x 40 x 75mm、熱抵抗:2.09K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応