アーウィットサーマロイ ヒートシンク, クリップオン・タイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様長さ:150mm、幅:40mm、高さ:75mm、寸法:150 x 40 x 75mm、熱抵抗:1.55K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒、The Max Clip System OS517 Profile. Clip mounting technology offers high reliability Economic and manufacturing benefits that replace rivets and screws Simplified and rapid assembly for mounting a semiconductor to the heatsink Improved performance with the use of special thermal interface materials 注文コード49078969 品番0S517/150/B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様長さ:150mm、幅:40mm、高さ:75mm、寸法:150 x 40 x 75mm、熱抵抗:1.55K/W、取り付け:クリップ、カラー:黒、The Max Clip System OS517 Profile. Clip mounting technology offers high reliability Economic and manufacturing benefits that replace rivets and screws Simplified and rapid assembly for mounting a semiconductor to the heatsink Improved performance with the use of special thermal interface materials RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする