内容量1個
仕様長さ:50mm●幅:27mm●高さ:50mm●寸法:50 x 27 x 50mm●熱抵抗:5.29K/W●取り付け:クリップ●カラー:黒●The Max Clip System? OS506 Profile. Clip mounting technology offers high reliability Economic and manufacturing benefits that replace rivets and screws Simplified and rapid assembly for mounting a semiconductor to the heatsink Improved performance with the use of special thermal interface materials
注文コード49078987
品番0S506/50/B