アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様併用可能製品:1/4ブリックDC/DCコンバータ●長さ:58mm●幅:37mm●高さ:6mm●寸法:58 37 6mm●取り付け:ネジ●Heatsinks for Quarter Brick DC/DC Converters. High fin density has more surface area for heat transfer, despite small foot print Thin fin geometry improves system airflow and reduces fan costs Hole pattern fits 1/4 brick DC/DC Converters from top manufacturers like Delta, Emerson and Tyco Lengthwise and crosswise fin orientations in three fin heights to allow precise match to the application High performance QPad3(TM)interface pad saves time and optional hardware kit provides the complete solution under single part number 注文コード49079093 品番241402B92200G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様併用可能製品:1/4ブリックDC/DCコンバータ●長さ:58mm●幅:37mm●高さ:6mm●寸法:58 37 6mm●取り付け:ネジ●Heatsinks for Quarter Brick DC/DC Converters. High fin density has more surface area for heat transfer, despite small foot print Thin fin geometry improves system airflow and reduces fan costs Hole pattern fits 1/4 brick DC/DC Converters from top manufacturers like Delta, Emerson and Tyco Lengthwise and crosswise fin orientations in three fin heights to allow precise match to the application High performance QPad3(TM)interface pad saves time and optional hardware kit provides the complete solution under single part number RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする