NBK(鍋屋バイテック会社)
FPMS レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D(mm)
100
M
M24
許容荷重(N)
25000
注文コード
49079107
品番
FPMS-100-M24-158-GH
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・M・許容荷重
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
12.5
寸法H(mm)
51
タイプ
極重荷重
寸法L1(mm)
19
寸法D(mm)
100
寸法C(mm)
70
寸法h(mm)
20.5
寸法t(mm)
3
許容荷重(N)
25000
M
M24