Ideal-Tek
Ideal-Tekの 静電気対策用品
Ideal-Tekの 静電気対策マット・シート類
Ideal-Tekの 静電気対策マット・シート類その他関連用品
アイデアルテック 基板ホルダ 用 ESDフォーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:泡●色:黒/グレイ●長さ:510mm●厚さ:42mm●幅:410mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:なし●フォームタイプ:クッション●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:10^4Ω●PCSA基板ホルダー. PCSAシリーズの業務用PCBホルダーとアクセサリ。. ESD 安全。 2 x 調節可能な部分 多様なサイズ。 フォームラバー。
注文コード
49079206
品番
PCSA-4.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,607
販売価格(税別)
¥
12,370
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:泡●色:黒/グレイ●長さ:510mm●厚さ:42mm●幅:410mm●散逸:なし●導電性:あり●帯電防止:なし●帯電防止:なし●フォームタイプ:クッション●EN61340-5-1に適合:あり●ボリューム抵抗:10^4Ω●PCSA基板ホルダー. PCSAシリーズの業務用PCBホルダーとアクセサリ。. ESD 安全。 2 x 調節可能な部分 多様なサイズ。 フォームラバー。
RoHS指令(10物質対応)
対応