内容量1個仕様コンタクト数:4 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 IP保護等級:IP67, IP69K 、 定格電圧:48 V dc 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:APD 、 ハウジング材質:PBT 、 動作温度 Min:-40℃ 、 DIN EN60529、ISO15170-2 sec.6.2、6.3、6.4、6.6. ピンコンタクト: 752-5676、752-5685。エンドベルのリンク: 752-5688、752-5691、752-5682、752-5694。ワイヤシール: 752-5698、752-5708、ワイヤフィラーRS 752-5701、ガスケットRS 752-5562。圧着工具752-5705. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、フランジレセプタクル4極. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズのフランジレセプタクルコネクタ4極は、センサ、トラクション / ブレーキ制御システム、照明システム、他の自動車用コネクタでの使用に適しています。 小型で高電力に対応しているこのシリーズのレセプタクルコネクタは、多くの用途に理想的です。 耐久性と耐磨耗性を備え、ISO15170に準拠しています。. 動作電圧48 VDC 接触抵抗(最大) 5 mΩ 耐電圧1000 Vac (60秒) 絶縁抵抗(最小) 10 Ω注文コード49079529品番121583-0007