ノータックラットズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49079598 品番 2023
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ノータック仕様ですっきりデザイン。
右にファスナーポケット付き。
フロントファスナーは丈夫なYKK 3YGファスナーを使用。

アイボリー 混率(%)綿100 股下(cm)80 ウエスト(cm)82 種別ノータックラットズボン 生地ツイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする