030-8614-020 アイティティキャノン 丸形コネクタ APDシリーズ ITT CANNON 49079608

アイティティキャノン 丸形コネクタ APDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●ピンコンタクト用関連コネクタ: ; 752-5496 752-5496 、 ; 752-5506 752-5506 、 ; 752-5509 752-5509 、 ; 752-5503 752-5503 。ソケットコンタクト用関連コネクタ: ; 752-5499 752-5499 、 ; 752-5492 752-5492 。圧着工具ダイ: ; 752-5578 752-5578. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力1極圧着コンタクト. アイティティキャノンAPDシリーズの高電力圧着コンタクトは、APDシリーズ高電力1極コネクタ内で使用するもので、銀メッキ黄銅又は銅タイプがあります。 配電ハーネス、農業、汎用自動車用途などに最適です。. 機械加工コンタクト 黄銅又は銅、銀めっき注文コード49079608品番030-8614-020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●ハウジング材質:PBT●動作温度 Min:-40℃●ピンコンタクト用関連コネクタ: ; 752-5496 752-5496 、 ; 752-5506 752-5506 、 ; 752-5509 752-5509 、 ; 752-5503 752-5503 。ソケットコンタクト用関連コネクタ: ; 752-5499 752-5499 、 ; 752-5492 752-5492 。圧着工具ダイ: ; 752-5578 752-5578. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力1極圧着コンタクト. アイティティキャノンAPDシリーズの高電力圧着コンタクトは、APDシリーズ高電力1極コネクタ内で使用するもので、銀メッキ黄銅又は銅タイプがあります。 配電ハーネス、農業、汎用自動車用途などに最適です。. 機械加工コンタクト 黄銅又は銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする