内容量1個仕様コンタクト数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●IP保護等級:IP67●コンタクトジェンダー:オス●定格電圧:48 V dc●ボディ向き:ストレート●シリーズ:APD●コンタクトめっき:銀●参照先: 関連コネクタ: ; 752-5496 752-5496 、 ; 752-5506 752-5506 、 ; 752-5509 752-5509 、 ; 752-5503 752-5503 。圧着工具ダイ: ; 752-5578 752-5578. アイティティキャノンコネクタAPDシリーズ、高電力1極圧着コンタクト、フィンガープロテクト. アイティティキャノンAPDシリーズのフィンガープロテクション機能付き高電力圧着コンタクトは、APDシリーズ高電力1極コネクタ内で使用されるもので、銀メッキ黄銅又は銅タイプがあります。 配電ハーネス、農業、汎用自動車用途などに最適です。. 機械加工コンタクト 銅、銀めっき注文コード49079617品番120110-0220