曜日別特売
KPTC6F18-32SFMA アイティティキャノン 丸形コネクタ KPTCシリーズ ITT CANNON 49079809

アイティティキャノン 丸形コネクタ KPTCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:32●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:18●定格電流:7.5A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPTC●コンタクトめっき:金, 銀●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Cable Plugs and Sockets注文コード49079809品番KPTC6F18-32SFMA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様コンタクト数:32●プラグ/ソケット:プラグ●コネクタサイズ:ミニチュア●端子方法:はんだ●シェルサイズ:18●定格電流:7.5A●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:KPTC●コンタクトめっき:金, 銀●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Cable Plugs and Sockets
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする