商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:15●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:オス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●動作温度 Min:-55℃●Cable mount plugs only mate with panel sockets and cable mount sockets only mate with panel plugs. Plugs accept pin contacts, Sockets accept socket contacts. Trident Neptune Cable Connectors with Plastic Coupling Ring. From ITT Cannon, the Trident connector system is designed for use in harsh environments. With membrane wire seals and a corrosion resistant plastic coupling ring, this connector is ideal for use in outdoor electronics and automobile applications.注文コード49079906品番192900-0561
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278販売価格(税別)