商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:31 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 コンタクトジェンダー:オス 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:Neptune Circular 、 ハウジング材質:ポリアミド 、 動作温度 Min:-55℃ 、 Panel Plug and Socket Shells. Panel plugs and sockets feature the same rear sealing arrangement. Again, the retaining ring may be discarded in favour of a backshell if required.注文コード49079967品番192900-0075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,817販売価格(税別)