192900-0509 アイティティキャノン 丸形コネクタ Neptune Circularシリーズ ITT CANNON 49080028

アイティティキャノン 丸形コネクタ Neptune Circularシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:15●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●動作温度 Min:-55℃●Panel Plug and Socket Shells. Panel plugs and sockets feature the same rear sealing arrangement. Again, the retaining ring may be discarded in favour of a backshell if required.注文コード49080028品番192900-0509
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,213
販売価格(税別)
3,830
仕様コンタクト数:15●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:圧着●コンタクトジェンダー:メス●ボディ向き:ストレート●シリーズ:Neptune Circular●動作温度 Min:-55℃●Panel Plug and Socket Shells. Panel plugs and sockets feature the same rear sealing arrangement. Again, the retaining ring may be discarded in favour of a backshell if required.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする