曜日別特売
120-8551-007 アイティティキャノン 丸形コネクタ ITT CANNON 49080466

アイティティキャノン 丸形コネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:7●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●コンタクトは別途注文要、品番 ; 167-9499 167-9499 (オス)又は ; 167-9506 167-9506 (メス)を参照してください。 必要な工具については、代表品番 ; 167-9534 167-9534 を参照してください。. Suresealケーブルレセプタクル注文コード49080466品番120-8551-007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様コンタクト数:7●プラグ/ソケット:ソケット●端子方法:圧着●ボディ向き:ストレート●コンタクトは別途注文要、品番 ; 167-9499 167-9499 (オス)又は ; 167-9506 167-9506 (メス)を参照してください。 必要な工具については、代表品番 ; 167-9534 167-9534 を参照してください。. SuresealケーブルレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする