GDP-24-M8 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49080981

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GDP-24-M8 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49080981
GDP-24-M8 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49080981

GDP 回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじスティールD24寸法m(mm)M8注文コード49080981品番GDP-24-M8
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(mm)4寸法H(mm)76.5寸法d(mm)18.5寸法h(mm)74寸法h1(mm)27寸法m(mm)M8ねじスティール質量(g)95D24d114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする