GDPA-16-M6 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081006

GDPA-16-M6 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081006
GDPA-16-M6 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081006

GDP 回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじスティールD16寸法m(mm)M6注文コード49081006品番GDPA-16-M6
参考基準価格(税別)¥3,260販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法D(mm)3寸法H(mm)44寸法d(mm)13寸法d1(mm)10寸法h(mm)41.5寸法h1(mm)15寸法m(mm)M6ねじスティール質量(g)35D16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする