NBK(鍋屋バイテック会社)
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ
スティール
D
25
寸法m(mm)
M10
注文コード
49081076
品番
GDPA-25-M10
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法H(mm)
86.5
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
16
寸法h(mm)
84
寸法h1(mm)
30
寸法m(mm)
M10
ねじ
スティール
質量(g)
155
D
25