GDPS-18-M8 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081103

GDPS-18-M8 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081103
GDPS-18-M8 GDP 回転グリップ NBK(鍋屋バイテック会社) 49081103

GDP 回転グリップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじステンレスD18寸法m(mm)M8注文コード49081103品番GDPS-18-M8
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(mm)4寸法H(mm)58.5寸法d(mm)14.5寸法h(mm)56寸法h1(mm)19寸法m(mm)M8ねじステンレス質量(g)37D18d110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする