NBK(鍋屋バイテック会社)
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ
ステンレス
D
22
寸法m(mm)
M8
注文コード
49081121
品番
GDPS-22-M8
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
61.5
寸法d(mm)
18.5
寸法h(mm)
59
寸法h1(mm)
21
寸法m(mm)
M8
ねじ
ステンレス
質量(g)
85
D
22
d1
14