NBK(鍋屋バイテック会社)
GDP 回転グリップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
ねじ
ステンレス
D
24
寸法m(mm)
M8
注文コード
49081146
品番
GDPS-24-M8
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ・D・寸法m
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
4
寸法H(mm)
76.5
寸法d(mm)
18.5
寸法h(mm)
74
寸法h1(mm)
27
寸法m(mm)
M8
ねじ
ステンレス
質量(g)
95
D
24
d1
14