1523971 アダプタ, Phoenix Contact  ストレート フエニックス・コンタクト 49081245

アダプタ, Phoenix Contact ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様終端1:5ピンメスM12 、 終端1コンタク数:5 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:オス 、 終端2:5ピン メス M12 (2) 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:2 、 終端2ポート数:8 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:M12 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP68, IP69K 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connections注文コード49081245品番1523971
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様終端1:5ピンメスM12 、 終端1コンタク数:5 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:オス 、 終端2:5ピン メス M12 (2) 、 終端1サイズ:M12 、 終端2コネクタ数:2 、 終端2ポート数:8 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:M12 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP68, IP69K 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Min:-25℃ 、 M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connectionsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする