内容量1個仕様終端1:5ピン オス M12 (1)●終端1コンタク数:5●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:5ピン メス M12 (2)●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ポート数:2●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●定格電流:4A●IP保護等級:IP65, IP68, IP69K●定格電圧:60 V●ボディ向き:ストレート●シェルメッキ:ニッケル●M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connections注文コード49081263品番1546068