内容量1個仕様終端1:3ピン オス M8 (1) 、 終端1コンタク数:3 、 終端1ポート数:1 、 終端1ジェンダー:オス 、 終端2:3ピン メス M8 (2) 、 終端1サイズ:M8 、 終端2コネクタ数:6 、 終端2ポート数:2 、 終端2ジェンダー:メス 、 終端2サイズ:M8 、 定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 動作温度 Max:90℃ 、 M8 and M12 distributor. Sensor/ actuator distributor for M8 and M12 plug-in connections注文コード49081306品番1696222