アダプタ,ケーブルグランド Lapp

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:PG9 、 外ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 色:メタリック 、 メートルからPG金属アダプタ. Lapp製のメートル-PGアダプタは、メートルねじでPGねじ付きアクセサリを使用する場合に最適です。この堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用したアダプタは、高度な機械的抵抗を実現しています。 特長と利点 PGアクセサリがメートルねじに適合できるようにする 頑丈な構造 動作温度: -60 → +200 ℃ 用途 このSKINDICHTR MA-M/PGアダプタは、メートル外部ねじをPG内部ねじに変換し、次の用途で使用できます。 機械 デバイス ハウジング 代替品 さまざまなサイズのアダプタを使用できます。 405-8902 405-8902 : M16-PG7、メートル-PG金属アダプタ 405-8918 405-8918 : M20-PG9、メートル-PG金属アダプタ 405-8924 405-8924 : M25-PG11、メートル-PG金属アダプタ 405-8946 405-8946 : M25-PG13.5、メートル-PG金属アダプタ 405-8952 405-8952 : M25-PG16、メートル-PG金属アダプタ 405-8968 405-8968 : M32-PG21、メートル-PG金属アダプタ 405-8974 405-8974 : M50-PG29、メートル-PG金属アダプタ 405-8980 405-8980 : M63-PG36、メートル-PG金属アダプタ 405-8996 405-8996 : M63-PG42、メートル-PG金属アダプタ 注文コード49081428 品番52104210
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:PG9 、 外ネジ径:M20 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 色:メタリック 、 メートルからPG金属アダプタ. Lapp製のメートル-PGアダプタは、メートルねじでPGねじ付きアクセサリを使用する場合に最適です。この堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用したアダプタは、高度な機械的抵抗を実現しています。 特長と利点 PGアクセサリがメートルねじに適合できるようにする 頑丈な構造 動作温度: -60 → +200 ℃ 用途 このSKINDICHTR MA-M/PGアダプタは、メートル外部ねじをPG内部ねじに変換し、次の用途で使用できます。 機械 デバイス ハウジング 代替品 さまざまなサイズのアダプタを使用できます。 405-8902 405-8902 : M16-PG7、メートル-PG金属アダプタ 405-8918 405-8918 : M20-PG9、メートル-PG金属アダプタ 405-8924 405-8924 : M25-PG11、メートル-PG金属アダプタ 405-8946 405-8946 : M25-PG13.5、メートル-PG金属アダプタ 405-8952 405-8952 : M25-PG16、メートル-PG金属アダプタ 405-8968 405-8968 : M32-PG21、メートル-PG金属アダプタ 405-8974 405-8974 : M50-PG29、メートル-PG金属アダプタ 405-8980 405-8980 : M63-PG36、メートル-PG金属アダプタ 405-8996 405-8996 : M63-PG42、メートル-PG金属アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする