アダプタ,ケーブルグランド Lapp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:レジューサ 、 内ネジ径:M12 、 外ネジ径:M16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 色:メタリック 、 スキントップニッケルめっき黄銅レジューサ - メートル法. Lapp製のこのSkindht MR-Mレジューサを使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。レジューサはケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 このレジューサは、堅牢なニッケルめっき黄銅製なので、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 スレッドレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 664-4518 664-4518 は、M16 → M12のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4527 664-4527 は、M20 → M16のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4520 664-4520 は、M25 → M20のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4524 664-4524 は、M32 → M25のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4533 664-4533 は、M40 → M32のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4536 664-4536 は、M50 → M40のニッケルめっき黄銅レデューサです。 注文コード49081489 品番52104310
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:レジューサ 、 内ネジ径:M12 、 外ネジ径:M16 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 色:メタリック 、 スキントップニッケルめっき黄銅レジューサ - メートル法. Lapp製のこのSkindht MR-Mレジューサを使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。レジューサはケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 このレジューサは、堅牢なニッケルめっき黄銅製なので、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 スレッドレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 664-4518 664-4518 は、M16 → M12のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4527 664-4527 は、M20 → M16のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4520 664-4520 は、M25 → M20のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4524 664-4524 は、M32 → M25のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4533 664-4533 は、M40 → M32のニッケルめっき黄銅レデューサです。 664-4536 664-4536 は、M50 → M40のニッケルめっき黄銅レデューサです。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする