アダプタ,ケーブルグランド Lapp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:拡大器 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:M12 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 色:メタリック 、 スキントップニッケルめっき黄銅エンラージャ - メートル. このLapp製Skindicht MR-Mエンラージャを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランド適合させることができます。エンラージャは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、新しい穴をパネルに穴を開ける必要がなく時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 エンラージャは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 664-4495 664-4495 : M12からM16のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4505 664-4505 : M16からM20のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4508 664-4508 : M20からM25のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4502 664-4502 : M25からM32のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4511 664-4511 : M32からM40のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4514 664-4514 : M40からM50のニッケルめっき黄銅エンラージャ 注文コード49081543 品番52104450
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:拡大器 、 内ネジ径:M16 、 外ネジ径:M12 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 色:メタリック 、 スキントップニッケルめっき黄銅エンラージャ - メートル. このLapp製Skindicht MR-Mエンラージャを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランド適合させることができます。エンラージャは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、新しい穴をパネルに穴を開ける必要がなく時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 エンラージャは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 664-4495 664-4495 : M12からM16のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4505 664-4505 : M16からM20のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4508 664-4508 : M20からM25のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4502 664-4502 : M25からM32のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4511 664-4511 : M32からM40のニッケルめっき黄銅エンラージャ 664-4514 664-4514 : M40からM50のニッケルめっき黄銅エンラージャ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする