アダプタ,ケーブルグランド Lapp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M20 、 外ネジ径:PG11 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 色:ニッケル 、 PG-メトリック金属アダプタ. Lapp製のPG-メートルアダプタは、PGねじでメートルねじ付きアクセサリを使用する場合に最適です。この堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用したアダプタは、高度な機械的抵抗を実現しています。 特長と利点 メートルアクセサリがPGねじに適合できるようにする 頑丈な構造 動作温度: -60 → +200 ℃ 用途 このSKINDICHTR MA-PG/Mアダプタは、メートル外部ねじをPG内部ねじに変換し、次の用途で使用できます。 機械 デバイス ハウジング 代替品 さまざまなサイズのアダプタを使用できます。 405-9012 405-9012 : PG7-M12アダプタ 405-9028 405-9028 : PG9-M16アダプタ 405-9034 405-9034 : PG11-M16アダプタ 405-9040 405-9040 : PG11-M20アダプタ 405-9056 405-9056 : PG13.5-M20アダプタ 405-9062 405-9062 : PG16-M25アダプタ 405-9078 405-9078 : PG21-M25アダプタ 405-9084 405-9084 : PG21-M32アダプタ 405-9090 405-9090 : PG29-M40アダプタ 405-9107 405-9107 : PG36-M40アダプタ 注文コード49081613 品番52104493
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:アダプタ 、 内ネジ径:M20 、 外ネジ径:PG11 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 色:ニッケル 、 PG-メトリック金属アダプタ. Lapp製のPG-メートルアダプタは、PGねじでメートルねじ付きアクセサリを使用する場合に最適です。この堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用したアダプタは、高度な機械的抵抗を実現しています。 特長と利点 メートルアクセサリがPGねじに適合できるようにする 頑丈な構造 動作温度: -60 → +200 ℃ 用途 このSKINDICHTR MA-PG/Mアダプタは、メートル外部ねじをPG内部ねじに変換し、次の用途で使用できます。 機械 デバイス ハウジング 代替品 さまざまなサイズのアダプタを使用できます。 405-9012 405-9012 : PG7-M12アダプタ 405-9028 405-9028 : PG9-M16アダプタ 405-9034 405-9034 : PG11-M16アダプタ 405-9040 405-9040 : PG11-M20アダプタ 405-9056 405-9056 : PG13.5-M20アダプタ 405-9062 405-9062 : PG16-M25アダプタ 405-9078 405-9078 : PG21-M25アダプタ 405-9084 405-9084 : PG21-M32アダプタ 405-9090 405-9090 : PG29-M40アダプタ 405-9107 405-9107 : PG36-M40アダプタ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする