アダプタ,ケーブルグランド Lapp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:レジューサ 、 内ネジ径:M20 、 外ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:メタリック 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2G/1D. IBExU 03 ATEX 1011. スキントップATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅レジューサ - メートル法. Lapp製のこのSkindht ME-Mレジューサを使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。レジューサはケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 堅牢なニッケルめっき黄銅製のこのレジューサもATEX認定品です。また、この製品には効果的な環境シーリングを実現するニトリルゴム製Oリングも装備されており、適切に配置するためのガイドノッチ付きです。 しっかりと組み付けるにはレンチが必要です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護等級 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 動作温度: -30 → +90 ℃ 用途 ねじ山付きレジューサは、さまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。爆発の危険性がある環境における、機器グループII / カテゴリ2G+1DとしてATEX認定を受けています。 石油化学産業 オフショア及び海洋産業 建設 その他のサイズ 664-4583 664-4583 は、M16 → M12 ATEXレジューサ 664-4586 664-4586 は、M20 → M16 ATEXレジューサ 664-4580 664-4580 は、M25 → M20 ATEXレジューサ 664-4599 664-4599 は、M32 → M25 ATEXレジューサ 664-4592 664-4592 は、M40 → M32 ATEXレジューサ 664-4596 664-4596 は、M50 → M40 ATEXレジューサ 注文コード49081708 品番52104572
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:レジューサ 、 内ネジ径:M20 、 外ネジ径:M25 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:メタリック 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2G/1D. IBExU 03 ATEX 1011. スキントップATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅レジューサ - メートル法. Lapp製のこのSkindht ME-Mレジューサを使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。レジューサはケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 堅牢なニッケルめっき黄銅製のこのレジューサもATEX認定品です。また、この製品には効果的な環境シーリングを実現するニトリルゴム製Oリングも装備されており、適切に配置するためのガイドノッチ付きです。 しっかりと組み付けるにはレンチが必要です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護等級 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 動作温度: -30 → +90 ℃ 用途 ねじ山付きレジューサは、さまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。爆発の危険性がある環境における、機器グループII / カテゴリ2G+1DとしてATEX認定を受けています。 石油化学産業 オフショア及び海洋産業 建設 その他のサイズ 664-4583 664-4583 は、M16 → M12 ATEXレジューサ 664-4586 664-4586 は、M20 → M16 ATEXレジューサ 664-4580 664-4580 は、M25 → M20 ATEXレジューサ 664-4599 664-4599 は、M32 → M25 ATEXレジューサ 664-4592 664-4592 は、M40 → M32 ATEXレジューサ 664-4596 664-4596 は、M50 → M40 ATEXレジューサ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする