アダプタ,ケーブルグランド Lapp

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:拡大器 、 内ネジ径:M40 、 外ネジ径:M32 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2G / 1D. IBExU 03 ATEX 1011. シールリング. スキントップATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅拡大器 - メートル法. Lapp製のこのSkindht ME-M拡大器を使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。拡大器はケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 堅牢なニッケルめっき黄銅製のこの拡大器もATEX認定品です。また、この製品には効果的な環境シーリングを実現するニトリルゴム製Oリングも装備されており、適切に配置するためのガイドノッチ付きです。 しっかりと組み付けるにはレンチが必要です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護等級 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 動作温度: -30 → +90 ℃ 用途 ねじ山付きレジューサは、さまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。爆発の危険性がある環境における、機器グループII / カテゴリ2G+1DとしてATEX認定を受けています。 石油化学産業 オフショア及び海洋産業 建設 その他のサイズ 664-4561 664-4561 は、M12 → M16 ATEX拡大器 664-4564 664-4564 は、M16 → M20 ATEX拡大器 664-4568 664-4568 は、M20 → M25 ATEX拡大器 664-4577 664-4577 は、M23 → M32 ATEX拡大器 664-4570 664-4570 は、M32 → M40 ATEX拡大器 664-4574 664-4574 は、M40 → M50 ATEX拡大器. ボディ: ニッケルめっき黄銅 Oリング - NBR 注文コード49081787 品番52104584
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様40種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:拡大器 、 内ネジ径:M40 、 外ネジ径:M32 、 材質:ニッケルめっき真鍮 、 IP レーティング:IP68 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 色:グレー 、 危険区域認証:ATEX 、 II 2G / 1D. IBExU 03 ATEX 1011. シールリング. スキントップATEX (Ex)ニッケルめっき黄銅拡大器 - メートル法. Lapp製のこのSkindht ME-M拡大器を使用すると、接続スレッドには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。拡大器はケーブルグランドのサイズに合わせて使用できるため、パネルに新しい穴をあけるよりも時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管へのケーブルの終端及びシーリングを行う際の汎用性が向上します。 堅牢なニッケルめっき黄銅製のこの拡大器もATEX認定品です。また、この製品には効果的な環境シーリングを実現するニトリルゴム製Oリングも装備されており、適切に配置するためのガイドノッチ付きです。 しっかりと組み付けるにはレンチが必要です。 特長と利点 ATEX認定 IP68保護等級 ねじ穴をケーブルグランドのスレッドに適合 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 動作温度: -30 → +90 ℃ 用途 ねじ山付きレジューサは、さまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。爆発の危険性がある環境における、機器グループII / カテゴリ2G+1DとしてATEX認定を受けています。 石油化学産業 オフショア及び海洋産業 建設 その他のサイズ 664-4561 664-4561 は、M12 → M16 ATEX拡大器 664-4564 664-4564 は、M16 → M20 ATEX拡大器 664-4568 664-4568 は、M20 → M25 ATEX拡大器 664-4577 664-4577 は、M23 → M32 ATEX拡大器 664-4570 664-4570 は、M32 → M40 ATEX拡大器 664-4574 664-4574 は、M40 → M50 ATEX拡大器. ボディ: ニッケルめっき黄銅 Oリング - NBR RoHS指令(10物質対応)対応
注意
メーカー:Lapp
ブランド:SKINTOP(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする