曜日別特売
6025 長袖ポロシャツ カノコ ジーベック 49081865

長袖ポロシャツ カノコ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
コン
内容量1着注文コード49081865品番6025
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

コンサイズL混率(%)ポリエステル55、綿45種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)106肩幅(cm)46.5袖丈(cm)61着丈(cm)69機能吸汗、速乾生地交編カノコ袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 通勤の使用しています
フォレストサーベイ農・林・水産業

朝晩過ごしやすくなり通勤、仕事場(内勤)で使用しています。外出用で十分態様可能です。

2025-04-29
用途: 畑仕事
医療・福祉・介護関連業

木綿入りの物が条件でした。十分です。日常の生活でも着ています。

2024-11-27
用途: 清掃作業
卸売・小売業

風合い、サイズ感、色合いともにベストでした。
敬老の日に合わせて父にサプライズプレゼントし、とても喜ばれました。
モノタロウさんに感謝です。

対象商品 : 49081874
2024-02-28
用途: 作業用
製造業

ジーベックの作業ジャンパーと作業ズボンを愛用しております。やはりこのポロシャツも作りがしっかりしていてリピート注文しております。

対象商品 : 49081856
2024-01-10
用途: 農作業
農・林・水産業

着やすくて2着目です。色違いも着ています。ただ左腕にあるペン差しは 私には不必要でした。

対象商品 : 49081874
2023-01-13
用途: 浴室清掃(冬用)ユニフォーム
株式会社真愛

化繊のポロシャツは、冬場は寒いので、秋冬用で購入。
コットンなので、色あせが少々早い。
消耗品と割り切って1シーズンで入れ替えで使ってます。
作りもしっかりしていて、着心地も良い。

対象商品 : 49081838
2022-09-16
用途: 嫁の作業服として購入しました
ミラクルホープ運輸・通信業

いつもは、Sを買ってたのですが男性用なのか少しダボついていたのでSSがあって良かったです。

対象商品 : 49081944
2022-05-04
用途: 仕事着
有限会社みぞべ

見た目も着心地もまったく奇をてらわない逸品です。お値段もすばらしく安いので、ガンガン着て、くたびれてきたら買い替えです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする