長袖ポロシャツ カノコ

(15件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49081883 品番 6025
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

風通しがよくサラリとした自然な肌触り。
自然な肌触りの綿とドライタッチなポリエステルを兼ね備えたことで、洗濯後も乾きやすく、汗をかいても蒸れたりしないので、さらりとした肌触りと清涼感のある着心地を実現します。
スッキリシルエットにもこだわった定番ポロシャツです。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿テープはとも生地でカジュアルに。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いカット。
胸ポケット、左袖ペン差しで収納抜群。

コン サイズ3L 混率(%)ポリエステル55、綿45 種別長袖ポロシャツ 胸囲(cm)119 肩幅(cm)49.5 袖丈(cm)63 着丈(cm)75 機能吸汗、速乾 生地交編カノコ 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
通勤の使用しています
フォレストサーベイ 様 (農・林・水産業)

朝晩過ごしやすくなり通勤、仕事場(内勤)で使用しています。外出用で十分態様可能です。

2025-04-29
用途:
畑仕事
医療・福祉・介護関連業

木綿入りの物が条件でした。十分です。日常の生活でも着ています。

2024-11-27
用途:
清掃作業
卸売・小売業

風合い、サイズ感、色合いともにベストでした。
敬老の日に合わせて父にサプライズプレゼントし、とても喜ばれました。
モノタロウさんに感謝です。

対象商品:
49081874
2024-02-28
用途:
作業用
製造業

ジーベックの作業ジャンパーと作業ズボンを愛用しております。やはりこのポロシャツも作りがしっかりしていてリピート注文しております。

対象商品:
49081856
2024-01-10
用途:
農作業
農・林・水産業

着やすくて2着目です。色違いも着ています。ただ左腕にあるペン差しは 私には不必要でした。

対象商品:
49081874
2023-01-13
用途:
浴室清掃(冬用)ユニフォーム
株式会社真愛 様

化繊のポロシャツは、冬場は寒いので、秋冬用で購入。
コットンなので、色あせが少々早い。
消耗品と割り切って1シーズンで入れ替えで使ってます。
作りもしっかりしていて、着心地も良い。

対象商品:
49081838
2022-09-16
用途:
嫁の作業服として購入しました
ミラクルホープ 様 (運輸・通信業)

いつもは、Sを買ってたのですが男性用なのか少しダボついていたのでSSがあって良かったです。

対象商品:
49081944
2022-05-04
用途:
仕事着
有限会社みぞべ 様

見た目も着心地もまったく奇をてらわない逸品です。お値段もすばらしく安いので、ガンガン着て、くたびれてきたら買い替えです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする