NBK(鍋屋バイテック会社)
GRR セルフロックプラスティックグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
D
21
寸法c(mm)
10
注文コード
49081961
品番
GRR-21-R10
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法c
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
50
寸法c(mm)
10
寸法d(mm)
17
質量(g)
18
D
21