NBK(鍋屋バイテック会社)
GRR セルフロックプラスティックグリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
D
25
寸法c(mm)
12
注文コード
49082013
品番
GRR-25-R12
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
D・寸法c
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
65
寸法c(mm)
12
寸法d(mm)
19
質量(g)
35
D
25