半袖ポロシャツ ハニカムメッシュ

(21件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49082477 品番 6030
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。

シルバーグレー サイズSS 混率(%)ポリエステル100% 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)88 肩幅(cm)41.5 袖丈(cm)22 着丈(cm)60 機能吸汗、速乾 生地ハニカムメッシュ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:339

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49082407
2024-05-24
用途:
事務的な作業時に使用します
明光義塾竹下教室 様 (教育・研究機関)

洗ってすぐ乾く。形が崩れない。着心地が涼しくて軽い。

対象商品:
49082398
2024-06-24
用途:
車両の清掃・洗車ノ時
有限会社ジャパレン小豆島 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽くて楽です、ボールペンなどを入れるので、胸ポケットがもう少し深いとありがたいですね。

対象商品:
49082468
2024-04-17
用途:
機械作業時
その他業種

5Lを買ったが少し小さく、窮屈感がありました。裾も気持ち短い感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
49083046
2023-11-24
用途:
事務
株式会社コダマ 様 (製造業)

なかなかやすくてよい商品だと思います。機能性もよいです

対象商品:
49082416
2023-03-16
用途:
介護施設や訪問での看護業務
医療・福祉・介護関連業

吸汗速乾性で汗の染みが出ることもなく、サラッと快適です。両脇消臭テープ付きで、消臭機能もあり安心です。チャコールグレー色と合わせて購入しましたが、どちらも落ち着いた色合いで気に入っています。

2人が参考にしています
対象商品:
49082592
2022-09-14
用途:
農作業
朝霧メイプルファーム有限会社 様 (農・林・水産業)

作りがしっかりしていて耐久性がありそう。風通しが良いので真夏でも涼しくきられます

1人が参考にしています
対象商品:
49083055
2021-06-20
用途:
夏場の作業等
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがジーベック。汗をかいてもベタつかず快適そのもの。
今まではワー○マンで若干価格の安い製品を購入していたが、そちらの製品は同じ吸汗速乾性抜群を謳っていながら、それほど快適ではなかった。
前回、本製品を使用してみて、快適さと型崩れの少なさに惚れ、リピート購入となった。

7人が参考にしています
対象商品:
49082425
2021-09-07
用途:
スポーツでも使えます!
サービス業

2着目の購入です。素材がスポーツウエアーと同じ(?)ようで乾きやすいので、テニスにウエアーとして使っても使っています。厚みもあり乳首も目立ちません(笑)。暑い夏の通勤通学にも重宝しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする