※HAK+GMP
NBK(鍋屋バイテック会社)
HAK アルミローレットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
D
50
タイプ
グリップ取付穴なし
注文コード
49082695
品番
HAK-50-N-SG
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
この商品は
D・タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
13
寸法H(mm)
28
寸法c(mm)
5
寸法d(mm)
27
種類
ローレット
材質
アルミニウム
質量(g)
87
タイプ
グリップ取付穴なし
D
50
表面処理
アルマイト処理(シルバーグレー)