曜日別特売
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756

※HAK+GMP

HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756
HAK-63-FH HAK アルミローレットハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 49082756

HAK アルミローレットハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個D63タイプ指穴あり注文コード49082756品番HAK-63-FH
参考基準価格(税別)¥2,330販売価格(税込)¥2,519
販売価格(税別)
2,290
寸法A(mm)14寸法H(mm)32寸法c(mm)5寸法c1(mm)14寸法d(mm)35寸法p(mm)21種類ローレット材質アルミニウム質量(g)159タイプ指穴ありD63表面処理アルマイト処理(黒)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする