曜日別特売
HCM-2-C14 HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49082966

HCM-2-C14 HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49082966
HCM-2-C14 HCM クラッチメカニズム NBK(鍋屋バイテック会社) 49082966

HCM クラッチメカニズム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法T(mm)1.3
質量(g)194
内容量1個注文コード49082966品番HCM-2-C14
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法D1(mm)29寸法T(mm)1.3寸法c(mm)14寸法l(mm)48材質スティール質量(g)194D33b5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする