曜日別特売
6035 長袖ポロシャツ ハニカムメッシュ ジーベック 49083143

長袖ポロシャツ ハニカムメッシュ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
コン
内容量1着注文コード49083143品番6035
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

汗をかいてもすぐ乾くから着心地爽やか!
吸汗速乾性抜群のハニカムメッシュ素材で汗をすばやく乾燥させます。
汗をかいてもベタつかず着心地のよさを保ちます。
快適な着心地とスッキリとしたシルエットで機能性に優れた1着です。
吸汗性抜群。
速乾性抜群。
消臭機能付き。
衿のテープにジーベックネーム入りでスポーティに。
胸ポケット付き。
両脇消臭テープ付きで夏場の汗の臭いをカット。

コンサイズL混率(%)ポリエステル100種別長袖ポロシャツ胸囲(cm)106肩幅(cm)46.5袖丈(cm)61着丈(cm)69機能吸汗、速乾生地ハニカムメッシュ(裏使い)+吸汗速乾袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49083134
2023-12-19
用途: 工場の作業時に着用する
個人のお客様

薄手なので、工場の作業時も動きやすいです。
洗濯してすぐ乾くのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 49083177
2022-11-14
用途: 農作業時
農・林・水産業

夏場は、少し暑いようだが、年間をとうしてみると、問題ない、この値段であればとても良いと思う。

対象商品 : 49083152
2018-11-08
用途: 事務服として着用
建設業・工事業

感触がよく動きやすい..配送時間にはやや不満があります。迅速な対応希望します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする