※HPS+GRP
NBK(鍋屋バイテック会社)
HPS プラソリッドハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法d(mm)
25
25
32
40
寸法A(mm)
14
17
18
20
22
14
タイプ
グリップ取付穴なし
グリップ取付穴付
グリップ取付穴なし
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49083666
品番
HPS-80-N
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14
寸法H(mm)
41
寸法R(mm)
10
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
35
種類
ソリッド
材質
フェノール樹脂
質量(g)
145
タイプ
グリップ取付穴なし
D
80