ブリージア12 次亜塩素酸ナトリウム12% 食添

(80件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20kg) 注文コード49083807 品番40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898

除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。

使用場所厨房 用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。 成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤 種別食品添加物 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
注意
※まぜるな危険 他の洗剤や薬剤と絶対に混ぜないで下さい。有毒ガスを発生します。
※使用時は必ずゴム手袋、ゴーグルを着用して下さい。
※窓を開け換気を良くした状態で使用してください。
※万一、手にかかったり、目に入った場合はすぐに流水で洗い流し、その後必ず医師の診断を受けてください。
※コックは別売りです。同メーカーのキュービーコック(メーカー品番24)をお求めください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:362

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 80
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49083807
2024-11-26
用途:
漂白、カビ除去など
医療・福祉・介護関連業

2年くらい前は同じ容量で2千円あたりてしたが、
この物価高で大分値段が上がってきましたね。
ただ市販のものは6%のものが多いので、濃度の費用対効果で考えるとまだ安いと思い購入しています。
一ヶ月半くらい使い切るまでかかるので、
その間塩素濃度がどのくらい下がるのかは不明ですが、
日常のかカビなどの漂白では効果の減弱は感じられないので、
大丈夫と思います。

2025-02-27
用途:
工場内衛生管理に使用
株式会社saponin 様 (農・林・水産業)

価格も良心的なうえ離島にも配送していただけるので大変助かっています。

2025-05-20
用途:
消毒
医療・福祉・介護関連業

かなりお買い得です助かるので、これからもリピートします!

対象商品:
49083807
2024-02-15
用途:
薬品管理

この手の容器は重いので、直接注ぐとこぼれます。
贅沢を言うならコックタイプの注ぎ口になっていると扱いやすいと思います。

対象商品:
49083807
2023-11-17
用途:
クリーニング
シンシア 様 (サービス業)

汚れが良く落ちるので使用しております。
今後も使用したいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
49083807
2023-11-04
用途:
掃除と消毒に!
医療・福祉・介護関連業

浴室をはじめ、いろいろなところの掃除や消毒に使用しています。
助かっています!

対象商品:
49083807
2024-07-19
用途:
地下水の除鉄
農・林・水産業

すぐ届くのでとても助かっています。商品については、何の問題もありません。

1人が参考にしています
対象商品:
49083807
2023-07-20
用途:
ブース工事中のプールへ使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装ブース工事中により雨水がたまり、大量の害虫が発生するのでこれを使用しましたら、水はきれいになるし、蚊の発生も少なくなったような気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品はJWWAの認定品ですか?
回答:
JWWAの認定品ではございません。
3人が参考にしています
2018-05-28

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする