アルフレッシュSD 青色泡タイプ コック付 BASE-BB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード49083922 品番1877
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

難除去性の油汚れを主体とする付着異物除去に効果を発揮します。
有害・有毒物質は含まれず、人体・環境への影響が少ないです。
溶剤や不快臭物質は含まれず、作業安全性に優れています。
低部材腐食性です。(アルミ部材への使用は不可)

pH12(100倍希釈液) 用途ミネラルウォーターのタンク配管除菌洗浄・豆腐、豆乳製造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・酒造工場のタンク、充填ラインの除菌洗浄・ワイナリーのタンク、充填ラインの除菌洗浄・惣菜製造工場施設内(窯、調理器具等)における除菌洗浄 主成分(含有)アルカリ化合物・界面活性剤・金属封鎖剤・腐食抑制剤 比重1.17(25℃) 外観淡黄色透明液体 使用期限2年(常温) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※直射日光の当たらない暗所に密閉して保管して下さい。
※取扱い時は、吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に付着しないように適切な保護具を着用して下さい。
※目に入った場合は、直ちに清浄な水で15分以上洗眼し、速やかに医師の診察を受けて下さい。
※廃棄時は中和等の処理を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする