曜日別特売
ADIS16364BMLZ アナログデバイセズ, 3軸 センサ ANALOG DEVICES 49084027

アナログデバイセズ, 3軸 センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49084027品番ADIS16364BMLZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様センサータイプ:加速度計, ジャイロスコープ 、 軸数:3 、 テクノロジー:デジタル 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 インターフェースタイプ:SPI 、 動作供給電圧 Max:5.25 V 、 動作供給電圧 Min:4.75 V 、 パッケージタイプ:ml 、 感度:0.0505 °/s/LSB, 1.01 mg/LSB 、 ピン数:24 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 慣性測定ユニット、Analog Devices. これらの慣性センサICは、いくつかのセンサを1つのパッケージに統合しているので、速度や方向の変化をより正確に測定できます。 回転速度と加速度の両方を測定するので、6自由度の測定としても知られており、推測航法やその他の位置の計算法にも使用できます、 これらの製品は、ドリフトを補償する加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、温度センサ及び傾斜計を含む場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする