デジタルマルチメータ スリムモデル(電工)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49084044 品番DT4223
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計
抵抗レンジに誤って電圧を入力しても、漏電ブレーカの誤遮断やアークの発生による事故を防止
抵抗レンジ、検電機能搭載でより便利な4223
1mの落下に耐える堅牢設計
テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します
DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40〜1kHzの標準タイプ
ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)
-10℃〜65℃の広い使用温度範囲
表示バックライト
CAT IV 300 V,CAT III 600 V

直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0 基本確度±0.5%rdg.±5dgt. 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0 周波数特性40Hz〜1kHz 基本確度40-500Hz:±1.0%rdg.±3dgt.(実効値整流、クレストファクタ3以下) 抵抗(Ω)600/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M 基本確度±0.9 % rdg. ±5 dgt. 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×149×38 質量(g)190(電池、ホルスタ含む) 電源単4形アルカリ乾電池 (LR03)×1 連続使用時間:35h(バックライトOFF) 幅(mm)72 奥行(mm)38 高さ(mm)149 付属品テストリードDT4911×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×1 トラスコ品番835-8277 周波数(Hz)AC V測定にて: 99.99(5Hz以上)〜9.999kの3レンジ(基本確度:±0.1% rdg. ±2 dgt.) 機能漏電ブレーカ誤遮断防止機能、フィルタ、表示値ホールド、リラティブ表示、オートパワーセーブ 表示更新レート5回/s(周波数:1〜2回/s) 検電範囲(V)AC80〜600(50/60Hz) 導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上 液晶表示4桁液晶表示、max.6000 dgt.、バーグラフ アズワン品番64-2316-75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

商品説明動画

デジタルマルチメータ DT4223/DT4224 : 電圧入力保護機能のご紹介

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:316

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49084044
2019-10-16
用途:
バッテリー計測業務
建設業・工事業

計測値が正確で、計測スピードが早い。
また、小型なので、持ち運びにとても便利。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする