KAH-40-K8 KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49084244

 

KAH-40-K8 KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49084244
KAH-40-K8 KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49084244

KAH アルミハンドルノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8取付長(mm)15取付部めねじ・貫通穴注文コード49084244品番KAH-40-K8
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(Φmm)40寸法Lf(mm)15寸法d(Φmm)14.5寸法s(mm)12.5ねじの呼びM8材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付長(mm)15取付部めねじ・貫通穴質量(g)26種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする