NBK(鍋屋バイテック会社)
KAH アルミハンドルノブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
20
取付部
めねじ・貫通穴
注文コード
49084271
品番
KAH-50-K10
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
50
寸法Lf(mm)
20
寸法d(Φmm)
18.5
寸法s(mm)
16
ねじの呼び
M10
材質(本体)
アルミニウム合金
材質(取付部)
アルミニウム合金
取付長(mm)
20
取付部
めねじ・貫通穴
質量(g)
50
種類
多角形
色(本体)
シルバー
表面処理(本体)
研磨