KAH-70-M16 KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49084341

 

KAH-70-M16 KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49084341
KAH-70-M16 KAH アルミハンドルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49084341

KAH アルミハンドルノブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM16取付長(mm)28取付部めねじ注文コード49084341品番KAH-70-M16
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法D(Φmm)70寸法Lf(mm)28寸法d(Φmm)25.5寸法s(mm)23ねじの呼びM16材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付長(mm)28取付部めねじ質量(g)150種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする