曜日別特売
KBA-32-M8-BK KBA/KBC プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社) 49084393

KBA/KBC プラスティックボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個D32寸法m(mm)M8注文コード49084393品番KBA-32-M8-BK
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
寸法H(mm)29寸法m(mm)M8材質プラスチック質量(g)25タイプインサートなしD32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49084366
2021-01-29
用途: 4mmねじに持ち手を簡単に付けられる。

4mmねじに持ち手を簡単に付けられる。
サイズ感はチョコボールくらいなので小さいが、
あると無いとでは全然違う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする