EVAショート丈防寒長靴

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5〜28 サイズ3L 90ブラック 注文コード49084403 品番85715
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

「耐寒性」と「機能性」を追求した超軽量ブーツ。
厚さ13mmのウレタンインナーソックスは保温性が高く、取り外しができるので乾きが早く手入れも簡単です。
靴底の接地面には滑りにくいラバーを貼り合わせ、耐滑性・摩耗性を向上させています。
胴太設計の本体には、水や雪・異物などの侵入を防ぐ履き口カバーが付いています。
履き口まわりには反射材を配して夜間作業も安全・安心です。

90ブラック サイズ(cm)27.5〜28 トラスコ品番836-6119 形状ハイカット サイズ3L 質量(g)920(両足L) 種類セーフティーシューズ 製法インジェクション製法 材質(甲被)EVA 機能防寒性・軽量・保温性・耐滑性・耐摩耗性 材質(インナー)ウレタン13mm(インナーソックス) 靴底EVA+ラバー 後ろ丈(cm)20.5 材質(先芯)プラスチックキャップ 靴タイプ半長靴
注意
※安全長靴ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49084288
2024-02-13
用途:
冬場の屋敷屋外作業時に使用

暖かいし濡れても汚れても大丈夫なので重宝しています。汚れたら外も中も洗えて気持ちがいいです。中の取り外し可能な部分も洗えますが底がボロボロになっているので耐久性が心配なので★4つです。

対象商品:
49084288
2024-02-05
用途:
休日の屋外作業に使用

手足が冷え性でシモヤケになりやすいので、この暖かい長靴は助かります。

対象商品:
49084385
2021-01-06
用途:
真冬のバイクツーリング
エース設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

バイク用のブーツだと指先、足の甲が冷えて痛くなるようなところ(マイナス6度以下)でも全く足先が冷たくなりません。防寒性能は非常に高いと感じました。
ただ、全体に作りはゴツイので、リターン式シフトのバイクには向いていないと思います。
当方は、ロータリーシフトのカブですので問題ありません。
プロテクト性能は無いので、そこは自己責任ということで防寒性能を求めるなら、お勧めできる商品だと思います。

対象商品:
49084297
2018-12-14
用途:
除雪作業

暖かくて軽くてよい。普通の長靴に比べ足首の動きがないようなので車の運転には向いていないかも。これで耐久性があれば文句無し。

対象商品:
49084306
2018-12-24
用途:
降雪時のメンテナンス業務(電気・水道修理)
ダイニ電工株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

思ったよりデカイ、履いた感じは良、非常に暖かい。まだ雪の中で使用していないがこれなら指の先からくる冷感が防げるだろうと期待している。

対象商品:
49084315
2017-02-11
用途:
塗装作業時
サービス業

極寒で雪国における防寒用として、保温性の高いウレタン製のインナーソックスが付いているのは有難く、また、洗濯が出来て乾燥が速いのも重宝してます。
 また、塗装業という仕事柄、ショート丈を選びましたが程よい丈の長さでベストな選択でした。リピーターになりそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする